精和産業
タイルエース 吹付ポンプ 本体
アクリルタイル・高粘度塗料・複層弾性塗料
仕様
本機・リターンホース・工具・アースリード
出力
(駆動源)OHVガソリンエンジン 6PS
効率
エンジン式ピストンパイプ
使用場所
建築・防水・工業
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
73×53×80
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
品番
最大吐出量(L/min)
常用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44213699
136501
60
TA-500GX
6
(最大)18
¥
961,000
¥
959,800
¥
1,055,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44213708
136901
62
TA-900GX
9
(最大)14
¥
1,025,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください