曜日別特売

強力ジャンボタイルエース 吹付ポンプ 本体

強力ジャンボタイルエース  吹付ポンプ 本体 - 精和産業

高粘度塗料にも対応、特にホースを伸ばす現場に

仕様本機・リターンホース・工具・アースリード質量(kg)65品番TA-900KJ出力(駆動源)OHVガソリンエンジン 6.3PS最大吐出量(L/min)9常用圧力(MPa)(最大)18効率エンジン式ピストンパイプ使用場所建築・防水・工業寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44213717136911
1,151,000
1,098,000
1,207,800(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする