精和産業
エアーコートスプレー 本体
電源不要・コンプレッサー1台でok
質量(kg)
15
品番
ACS-1223
タイプ
(圧縮比)23:1
最高使用圧力(MPa)
(塗料)16/(エアー)0.7
最大吐出量(L/min)
1.62
効率
飛散、材料大幅減、30%
使用場所
自動車・工業・木工・造船・製造
コンプレッサー(kW)
1.1~2.3kw(1.5~3PS)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
39.5×43×76
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44213735
150724
¥
687,000
¥
679,800
¥
747,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください