曜日別特売

ジェットクリーン(開放型) 本体

ジェットクリーン(開放型) 本体 - 精和産業ジェットクリーン(開放型) 本体 - 精和産業ジェットクリーン(開放型) 本体 - 精和産業ジェットクリーン(開放型) 本体 - 精和産業ジェットクリーン(開放型) 本体 - 精和産業ジェットクリーン(開放型) 本体 - 精和産業ジェットクリーン(開放型) 本体 - 精和産業ジェットクリーン(開放型) 本体 - 精和産業
内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
品番
最大使用圧力(MPa)
水量(L/min)
効率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44213909121102A32JC-1013GO1013水量13L・圧力100キロで作業性up
310,000
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44213918120514A28JC-1513GHnew1513水量13L・圧力150キロ
324,000
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44213927121628A28JC-1513GO1513水量13L・圧力150キロ
325,000
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44213936121602A53JC-1516GOX1516水量16Lで作業性20~25%UP(13L対比)
398,000
339,800
373,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44213945121620A56JC-1520GL1520水量20Lで洗浄能力50%UP(13L対比)
543,000
459,800
505,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44213954122103A56JC-2016GOX2016水量16Lで洗浄能力30%UP(14L対比)
518,000
439,800
483,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44213970123030A132JC-3018GS3018水量18Lで洗浄能力50%UP(12L対比)
1,228,000
979,800
1,077,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44213979123515A132JC-3515GS3515圧力、水量ともに充分な作業性を実現
12,280,000
9,798,000
10,777,800(税込)
翌々日出荷
返品不可
44213988123516A132JC-3518GS3518水量18Lで洗浄能力20%UP(15L対比)
1,308,000
1,098,000
1,207,800(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする