精和産業
ジェットクリーン(モーター型) 本体
高耐久ポンプ採用、オートストップ内蔵、ケミカルタンク3.8L
その他
汲み置きの水も吸水できます。
質量(kg)
75
電源コード(m)
5(プラグは付きません)
効率
大型車輪で自在に移動楽々、インジェックター方式
使用場所
工場関係・漁業関係・水産加工
電源(三相/V)
200/5.5kw
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
69×50×95
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
最大使用圧力(MPa)
水量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44214094
125410
JT-2015 50Hz
21
13
¥
512,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44214110
125410
JT-2015 60Hz
18
16
¥
512,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください