曜日別特売

モーター型高圧温水洗浄機 本体

モーター型高圧温水洗浄機  本体 - 精和産業モーター型高圧温水洗浄機  本体 - 精和産業

ポンプ側安全弁付・オートストップ方式

電源コード(m)5(プラグは付きません)効率ピポットホイールで移動も楽々内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
品番
電源(V)
最大使用圧力(MPa)
水量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44214234125500116JT-1513H 50Hz三相200/3.7kw1512
860,000
859,800
945,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44214250125500116JT-1513H 60Hz三相200/3.7kw1513
860,000
859,800
945,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44214259125510130JT-2015H 50Hz三相200/5.5kw2013
970,000
959,800
1,055,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44214268125510130JT-2015H 60Hz三相200/5.5kw1815
970,000
959,800
1,055,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする