GIVI(ジビ)
GIVI 3120FZ HAYABUSA(22-)
GIVIトップケースのモノキー/モノロック兼用フィッティング。
仕様
トップケース:モノキー/モノロック兼用フィッティング
適合
ベースプレート:M5べース(品番:90140) / M5Mベース(品番:90110)
最大積載量(kg)
モノキー:6、モノロック:3
適合車種
GSX1300R Hayabusa(21-23)
内容量
1個
注意
※トップケースの装着には別売のベースプレートが必要です。
※純正オプションのシングルシートカウル同時装着不可。純正グラブバーと入れ替えてご使用ください。
※M5Mベースは30L以上のモノロックケースで使用してください。30L未満のモノロックケース(B270N、B27N、B260NX、E250、E230(廃番))ではラバーストッパーが接しない箇所が生じ、走行中のガタつき(保証対象外)の原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44214444
32675
¥
36,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください