GIVI 3121FZ GSX-S1000GT22

GIVI 3121FZ GSX-S1000GT22 - GIVI(ジビ)GIVI 3121FZ GSX-S1000GT22 - GIVI(ジビ)GIVI 3121FZ GSX-S1000GT22 - GIVI(ジビ)GIVI 3121FZ GSX-S1000GT22 - GIVI(ジビ)

本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。

仕様トップケース:モノキー/モノロック兼用フィッティング適合ベースプレート:M9Aべース(品番:99475) / M5Mベース(品番:90110)最大積載量(kg)モノキー:6、モノロック:3適合車種GSX-S1000GT(22-23)内容量1個
注意
※モノキーベースのM5、M7ベースは純正グラブバーに干渉する恐れがあるため非推奨。
※M5Mベースは30L以上のモノロックケースで使用してください。30L未満のモノロックケース(B270N、B27N、B260NX、E250、E230(廃番))ではラバーストッパーが接しない箇所が生じ、走行中のガタつき(保証対象外)の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4421446034983
40,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする