スマートフォンやナビなどの給電に便利なハーネス。
車種専用設計だから、カプラーオンでACC電源が取り出し可能。
面倒な配線加工をすることなく、カプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出しできます。
イグニッションキーのON/OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、バッテリー上がりの心配なし。
説明書に車種ごとの取付方法付きで、初心者でも安心して取り付けできます。
デイトナバイク専用電源シリーズのUSB電源ACC接続タイプに対応しています。
カプラー接続だけでACC電源取り出し
イグニッションキーに連動
説明書に車種ごとの取付方法付き
ACC取り出し線接続部:CA/CB103 / 許容電力:12V/3A