アメリカンフェンス用金具 ドアヒンジB【フェンス×単管(直径31.8×48.6mm用)】

アメリカンフェンス用金具 ドアヒンジB【フェンス×単管(直径31.8×48.6mm用)】 - JUICY GARDENアメリカンフェンス用金具 ドアヒンジB【フェンス×単管(直径31.8×48.6mm用)】 - JUICY GARDENアメリカンフェンス用金具 ドアヒンジB【フェンス×単管(直径31.8×48.6mm用)】 - JUICY GARDENアメリカンフェンス用金具 ドアヒンジB【フェンス×単管(直径31.8×48.6mm用)】 - JUICY GARDENアメリカンフェンス用金具 ドアヒンジB【フェンス×単管(直径31.8×48.6mm用)】 - JUICY GARDEN

フェンスを扉にすることができるアメリカンフェンス専用の蝶番。48mm程度の単管パイプと接続可能。

材質スチール使用工具モンキーレンチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×110×63表面処理ガルバナイズト加工(溶融亜鉛めっき仕上げ)適合寸法(mm)直径31.8×48.6用内容量1個
注意
※フェンス扉作成にはドアヒンジが2個以上必要ですのでご購入の際はご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44347514A2JGJG-001132
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする