JUICY GARDEN
アメリカンフェンス ポストスタンド(直径31.8mm)
フェンスを自立させることができるアメリカンフェンス専用ポールスタンド。
仕様
ゴムキャップ付
材質
スチール
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約900(ゴムキャップ装着時:905)×400×50
質量(kg/本)
1.5
ポール径(Φmm)
約32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44347548
A2JGJG-001159
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください