曜日別特売

ファントムライト FL-5020 MC

ファントムライト FL-5020 MC - 弘進ゴム

ミドルカットなのに軽量&足ムレしにくい安全スニーカー。
通気性のあるメッシュアッパーで蒸れにくい、くるぶしまで保護するミドルカット仕様。
片足約290gの超軽量設計。
靴底が曲がりやすくしゃがむ姿勢でも足に負担がかかりにくい設計。

用途軽作業用形状ミドルカット材質(アッパー)通気メッシュ材質(ソール)合成底機能クッション性・屈曲性・通気性・軽量足幅3E材質(先芯)樹脂材質(インソール)EVA甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44361040E0734MRネイビー24.5275
オープン
取扱い終了
返品不可
44361049E0734MRネイビー25280
オープン
取扱い終了
返品不可
44361058E0734MRネイビー25.5285
オープン
取扱い終了
返品不可
44361067E0734MRネイビー26290
オープン
取扱い終了
返品不可
44361076E0734MRネイビー26.5295
オープン
取扱い終了
返品不可
44361085E0734MRネイビー27300
オープン
取扱い終了
返品不可
44361094E0734MRネイビー28310
オープン
取扱い終了
返品不可
44361110E0734MQブラック24.5275
オープン
取扱い終了
返品不可
44361119E0734MQブラック25280
オープン
取扱い終了
返品不可
44361128E0734MQブラック25.5285
オープン
取扱い終了
返品不可
44361137E0734MQブラック26290
オープン
取扱い終了
返品不可
44361146E0734MQブラック26.5295
オープン
取扱い終了
返品不可
44361155E0734MQブラック27300
オープン
取扱い終了
返品不可
44361164E0734MQブラック28310
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする