ファントムライト FL-5020 MC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード44361067 品番E0734MR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

ミドルカットなのに軽量&足ムレしにくい安全スニーカー。
通気性のあるメッシュアッパーで蒸れにくい、くるぶしまで保護するミドルカット仕様。
片足約290gの超軽量設計。
靴底が曲がりやすくしゃがむ姿勢でも足に負担がかかりにくい設計。

用途軽作業用 形状ミドルカット ネイビー サイズ(cm)26 材質(アッパー)通気メッシュ 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)290 機能クッション性・屈曲性・通気性・軽量 足幅3E 材質(先芯)樹脂 材質(インソール)EVA 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする