曙産業
たまごやきの達人
「溶く」「返す」「寄せる」がスムーズにできる、先端がヘラになった「たまごやきトング」です。
フライパンで使えるナイロン製。食器洗い乾燥機対応。
材質
ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
118×163×280
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44348765
CH-2052
ブラック
¥
700
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44348774
CH-2053
レッド
¥
700
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください