曙産業
スリキリゆきだるまカップ
0.5合と1合をくっつけたら、ゆきだるまのカタチになりました。
便利でかわいいお米の計量カップです。
mlの目盛付きで液体も測れます。
材質
スチロール樹脂
色
白
容量(mL)
180(1合)・90(0.5合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×60×105
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44348790
CH-2079
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください