曜日別特売

カットできちゃうバターケース

カットできちゃうバターケース - 曙産業カットできちゃうバターケース - 曙産業カットできちゃうバターケース - 曙産業カットできちゃうバターケース - 曙産業カットできちゃうバターケース - 曙産業

ギュッとひと押し、約10gのうす切りにカットできる!そのまま冷蔵庫にストックできます。
約10gに切れるから、お菓子作りやホームベーカリーの計量にとても便利!うす切りなので溶けやすく使いやすい。
保存ケースはピタッと密閉できるフタで、バターが酸化しにくい。
冷蔵庫に納まりやすいコンパクトサイズ。

仕様カットサイズ:10g材質(ケース)AS樹脂/(フタ)ポリエチレン/(ワイヤープレート枠)ABS樹脂/(ワイヤー)18-8ステンレススチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×107×97耐熱温度(℃)(ケース)70/(フタ)80/(ワイヤープレート枠)80耐冷温度(℃)(ケース)-30/(フタ)-30/(ワイヤープレート枠)-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44349045ST-3009
1,800
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする