曙産業
クリアティーポット LL ステンレスメッシュ
プラスチック製で割れにくいティーポットに、網目の細かいステンレス製ストレーナータイプが登場!
3人分にちょうどいいLLサイズ。
食器洗い乾燥機対応。
材質
(本体・フタ)飽和ポリエステル樹脂/(ストレーナー)18-8ステンレススチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
119×168×135
耐熱温度(℃)
(本体・フタ)110
耐冷温度(℃)
(本体・フタ)-20
満水容量(mL)
730
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44349124
TW-3723
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください