曙産業
クリアティーポット ステンレス急須
ヨコ手タイプの割れにくいクリアティーポット登場!
網目の細かいステンレスストレーナータイプ。
持ちやすく、注ぎやすい。一人分にちょうどいいサイズ。
食器洗い乾燥機対応。
材質
(本体・フタ)飽和ポリエステル樹脂/(ストレーナー)18-8ステンレススチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×127×86
耐熱温度(℃)
(本体・フタ)110
耐冷温度(℃)
(本体・フタ)-20
満水容量(mL)
260
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44349140
TW-3737
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください