クリアティーポット L ステンレス急須

クリアティーポット L ステンレス急須 - 曙産業クリアティーポット L ステンレス急須 - 曙産業クリアティーポット L ステンレス急須 - 曙産業クリアティーポット L ステンレス急須 - 曙産業クリアティーポット L ステンレス急須 - 曙産業
(1件のレビュー)

ヨコ手タイプの割れにくいクリアティーポット登場!
網目の細かいステンレスストレーナータイプ。
持ちやすく、注ぎやすい。二人分にちょうどいいサイズ。
食器洗い乾燥機対応。

材質(本体・フタ)飽和ポリエステル樹脂/(ストレーナー)18-8ステンレススチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×127×120耐熱温度(℃)(本体・フタ)110耐冷温度(℃)(本体・フタ)-20満水容量(mL)480内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44349149TW-3738
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44349149
2024-09-09
用途: ガラス製のティーポットの代替えとして

ガラス製のティーポットは、美しく光沢感が抜群ではありますが、僅かな当たりでいとも簡単に木っ端みじんとなります。その点、この耐熱樹脂製のティーポットは、他物との当たりをものともせず、割れず・軽く・美しい質感が抜群です。取り扱いに神経を使わないで安心してお茶系統が飲める逸品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする