販売価格(税別)¥3,323~ 8日出荷 8日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 奥岡製作所 【オーダー】スチール製縞鋼板(ドブメッキ)特注オーダー寸法 メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し 【オーダー】スチール製縞鋼板(ドブメッキ)特注オーダー寸法 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 表面に滑り止め用の突起を付けた鋼板でチェッカープレートや縞板(しまいた)と呼ばれ建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタなど多くの場面で使用されております。 注文コード44360139 仕様幅製作可能サイズ:200~950mm、奥行製作可能寸法:200~950mm、四方角仕様:ピン角90度/5R 材質スチール(鉄) 厚さ(mm)3.2/4.5/6.0 仕上ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ) サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※製作サイズは1mm単位となります。 ※ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ仕上げ)はメッキ吊り用の10Φの穴が長方向(長い寸法側:角から15~20mmの所)に2か所あきます! ※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※仕上がり寸法公差は±3mmはご了承よろしくお願い致します。 ※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 車上渡し時鉄バンドを切断して頂く必要がございます 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 北海道地方 1 ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません 金属素材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ビニール亀甲金網 幅910mm×15m 吉田隆 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 【オーダー】アルミ丸棒(A2017) Namekawa(滑川軽銅) 税込¥1,892~ ¥1,720~ 【オーダー】アルミ(A5052)引抜丸棒 Namekawa(滑川軽銅) 税込¥1,100~ ¥1,000~ 【オーダー】アルミ(A5052)押出丸棒 Namekawa(滑川軽銅) 税込¥4,407~ ¥4,006~ 【オーダー】純チタン2種切板(TP340) Namekawa(滑川軽銅) 税込¥5,134~ ¥4,667~ アルミ平板 光 税込¥197~ ¥179~ (225) 銅 平板 光 税込¥780~ ¥709~ (37) 真鍮板 シートタイプ 光 税込¥879~ ¥799~ (3) ステンレス板 光 税込¥362~ ¥329~ (13) カラートタン板 ホワイト 光 税込¥428~ ¥389~ 亜鉛引鉄板(トタン) 光 税込¥362~ ¥329~ ステンレス角パイプ SUS304(ヘアライン研磨品) ノーブランド 税込¥20,878~ ¥18,980~ フラットバー (アルミ製) エスコ 税込¥7,040 ¥6,400 バスケットへ パンチングメタル (アルミ製) エスコ 税込¥10,164~ ¥9,240~ パンチングメタル (アルミ製) エスコ 税込¥9,702~ ¥8,820~ メッシュ ステンレス網 エスコ 税込¥39,050~ ¥35,500~ 銅板 エスコ 税込¥13,090 ¥11,900 バスケットへ アルミ板 エスコ 税込¥4,147 ¥3,770 バスケットへ アルミ複合板 エスコ 税込¥1,100~ ¥1,000~ アルミ板 エスコ 税込¥2,926 ¥2,660 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)金属素材鉄/鋼鉄/鋼プレート鉄/鋼切り板 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品