販売価格(税別)¥3,862~ 8日出荷 8日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 奥岡製作所 【オーダー】ステンレス平板 厚み3mm(SUS304 ヘアーライン仕上)特注オーダー寸法 メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】ステンレス平板 厚み3mm(SUS304 ヘアーライン仕上)特注オーダー寸法 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ ステンレス製の平板で建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタ・穴隠しなど多くの場面で使用されております。 注文コード44360166 仕様幅製作可能サイズ:200~900mm、奥行製作可能寸法:200~900mm 材質ステンレスSUS304 厚さ(mm)3 仕上ヘアーライン サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※製作サイズは1mm単位となります。 ※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。</em>※仕上がり寸法公差は±1mmはご了承よろしくお願い致します。 ※ヘアーラインの目の方向はお任せとなります。 ※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 北海道地方 1 ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません 金属素材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステンレス板 光 税込¥362~ ¥329~ (13) ステンレス角パイプ SUS304(ヘアライン研磨品) ノーブランド 税込¥20,878~ ¥18,980~ メッシュ ステンレス網 エスコ 税込¥39,050~ ¥35,500~ ステンレス丸棒 エスコ 税込¥1,430~ ¥1,300~ (12) 圧延鉛板 粘着付 光 税込¥61,578~ ¥55,980~ 【オーダー】アルミ丸棒(A2017) Namekawa(滑川軽銅) 税込¥1,892~ ¥1,720~ 【オーダー】アルミ(A5052)引抜丸棒 Namekawa(滑川軽銅) 税込¥1,100~ ¥1,000~ 【オーダー】アルミ(A5052)押出丸棒 Namekawa(滑川軽銅) 税込¥4,407~ ¥4,006~ 【オーダー】純チタン2種切板(TP340) Namekawa(滑川軽銅) 税込¥5,134~ ¥4,667~ ビニール亀甲金網 幅910mm×15m 吉田隆 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ アルミ平板 光 税込¥197~ ¥179~ (225) 銅 平板 光 税込¥780~ ¥709~ (37) 真鍮板 シートタイプ 光 税込¥879~ ¥799~ (3) カラートタン板 ホワイト 光 税込¥428~ ¥389~ 亜鉛引鉄板(トタン) 光 税込¥362~ ¥329~ フラットバー (アルミ製) エスコ 税込¥7,040 ¥6,400 バスケットへ パンチングメタル (アルミ製) エスコ 税込¥10,164~ ¥9,240~ パンチングメタル (アルミ製) エスコ 税込¥9,702~ ¥8,820~ 銅板 エスコ 税込¥13,090 ¥11,900 バスケットへ アルミ板 エスコ 税込¥4,147 ¥3,770 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)金属素材ステンレスステンレスプレートステンレス切り板 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品