電動エアダスター 充電式

電動エアダスター 充電式 - 和光電気電動エアダスター 充電式 - 和光電気電動エアダスター 充電式 - 和光電気電動エアダスター 充電式 - 和光電気電動エアダスター 充電式 - 和光電気電動エアダスター 充電式 - 和光電気電動エアダスター 充電式 - 和光電気電動エアダスター 充電式 - 和光電気

充電して繰り返し使える、環境にも優しいエアダスター

付属品USB-A - TYPE-Cケーブル、取扱説明書、ノズル2本質量(g)約366タイプ電動式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×96×170入力DC5V2Aモーター(W)60連続使用時間(分)25バッテリーリチウムイオン電池動作環境0~40℃モーター回転数(min-1[r.p.m])40000バッテリー容量(mAh)2000RoHS指令(10物質対応)対応標準ノイズ(dB)80~85内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44360130WD-AD01
オープン
8,098
8,908(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする