曜日別特売

ソーラーパネル

ソーラーパネル - カシムラソーラーパネル - カシムラソーラーパネル - カシムラソーラーパネル - カシムラソーラーパネル - カシムラソーラーパネル - カシムラ

停電や災害時の備えにも安心のソーラーパネルです。単結晶シリコンソーラーパネルで最大出力28W(理論値)太陽光から電力への変換効率は最大21%(理論値)です。
折り畳み収納式でコンパクトに収納できます。
別売りのKD-205パワーストレージをご用意いただく事でソーラーパネルで作った電気を充電しておけます。
2.4A自動識別USB-Aポート/5V3A出力Type-Cポート/13.5V出力丸ピンの3タイプの出力に対応しています。
付属の専用ケーブルを使用して、車載バッテリーの補充電が可能(※補充電とは車載バッテリーの自然放電おより暗電流で消費した電力を補う機能です)

質量(g)660定格(Tyep-C)DC5V3A15W、(USB-A)DC5V2.4A(自動識別)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(展開時)860×285×20変換効率(%)最大21ソーラーパネル種類単結晶シリコン定格出力電圧(DC V)13.5RoHS指令(10物質対応)対応収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×170×38発電力(W)最大28内容量1枚
注意
※本製品の補充電は車載バッテリー上がりを完全に防止するものではありません。
※本製品は過放電した車載バッテリーの充電はできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44363210KD-206
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【防災の日】モバイルバッテリー、非常袋の中に入れっぱなしにしていませんか?いざというときに困らないために。モバイルバッテリーもローリングストック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする