USB Type-C端子搭載のPC・タブレットでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。
SDカード用とmicroSDカード用のドライブレターが別々に表示され、2つのメディアを同時に使用可能です。
耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。
アルミの質感を生かした高級感あるシンプルなデザインです。
大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。
デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。
USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。
USB Type-Cコネクタから本体までの間にケーブルを搭載したケーブル一体型。
PCに複数の機器を接続した場合でも、コネクタが他の機器に干渉しにくく便利です。
デスクトップPCへの接続や、カードの抜き挿しに便利な70cmのロングケーブル採用。
材質アルミニウム+PVC色ブラック質量(g)約32規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/iPad OS13以降/Android OS/Chrome OS対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ※/スマートフォン※/タブレット※ ※USB Type-C端子がUSBホスト機能搭載機種のみ対応保証期間購入日より6ヶ月対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約34×44×14(ケーブル除く)コネクタUSB Type-Cケーブル長(cm)70内容量1個