SD microSDカードリーダ USB-A 70cm

SD microSDカードリーダ USB-A 70cm - MCOSD microSDカードリーダ USB-A 70cm - MCOSD microSDカードリーダ USB-A 70cm - MCOSD microSDカードリーダ USB-A 70cm - MCOSD microSDカードリーダ USB-A 70cm - MCOSD microSDカードリーダ USB-A 70cm - MCOSD microSDカードリーダ USB-A 70cm - MCOSD microSDカードリーダ USB-A 70cm - MCO

USB-A端子搭載のPCでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。
SDカード用とmicroSDカード用のドライブレターが別々に表示され、2つのメディアを同時に使用可能です。
耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。
アルミの質感を生かした高級感あるシンプルなデザインです。
大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。
デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。
USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。
USB-Aコネクタから本体までの間にケーブルを搭載したケーブル一体型。
PCに複数の機器を接続した場合でも、コネクタが他の機器に干渉しにくく便利です。
デスクトップPCへの接続や、カードの抜き挿しに便利な
70cmのロングケーブル採用。

材質アルミニウム+PVCブラック質量(g)約34対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/Chrome OS対応機種USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook保証期間購入日より6ヶ月対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約34×44×14(ケーブル除く)コネクタUSB-Aケーブル長(cm)約70内容量1個
12月28日より値下げいたしました。
注意
※読み書き中は熱くなりますが故障ではありません。
※本製品を外すときは必ずコネクタをしっかり持って外してください。
※本製品を使用中に発生をしたデータやプログラムの損失や機器の故障につきましては一切の保証ができかねます。
※本製品はすべてのPCで使用できることを保証するものではございません。
※本製品の使用による他の機器の故障、不具合につきましては、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は、直ちに交換をさせていただきます。
※それ以上の責任はご容赦をいただきますようお願い致します。
※製品仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※製品保証は日本国内のみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44363797USR-ASD2/BK
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする