SDカードリーダ USB-A キャップ付 USB3.0

SDカードリーダ USB-A キャップ付 USB3.0 - MCOSDカードリーダ USB-A キャップ付 USB3.0 - MCOSDカードリーダ USB-A キャップ付 USB3.0 - MCOSDカードリーダ USB-A キャップ付 USB3.0 - MCOSDカードリーダ USB-A キャップ付 USB3.0 - MCOSDカードリーダ USB-A キャップ付 USB3.0 - MCOSDカードリーダ USB-A キャップ付 USB3.0 - MCOSDカードリーダ USB-A キャップ付 USB3.0 - MCO

USB-A端子搭載のPCでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。※2つのカードを同時使用はできません。(排他仕様)
大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。
デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。
USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。
USB Aコネクタを保護するキャップ付きで、持ち運びの際も安心です。
SDカードを入れたままカバーができるので、USBメモリのように持ち運べます。
持ち運びに便利な小型軽量設計です。

材質ABSブラック質量(g)約13対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/Chrome OS対応機種USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook保証期間購入日より6ヶ月対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約36×51×10(キャップ、突起部除く)コネクタUSB-A内容量1個
注意
※本製品を外すときは必ずコネクタをしっかり持って外してください。
※本製品を使用中に発生をしたデータやプログラムの損失や機器の故障につきましては一切の保証ができかねます。
※本製品はすべてのPCで使用できることを保証するものではございません。
※本製品の使用による他の機器の故障、不具合につきましては、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は、直ちに交換をさせていただきます。それ以上の責任はご容赦をいただきますようお願い致します。
※製品仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※製品保証は日本国内のみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44363806USR-ASD3/BK
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする