曜日別特売

PD対応 USB C to A and HDMI変換アダプタ

PD対応 USB C to A and HDMI変換アダプタ - MCO

USB Type-CポートをHDMIポートに変換して映像を出力する変換アダプタです。
USB PD対応で給電しながらTV・モニターに映像を映すことができます。
4Kモニターの基準値である60Hz出力に対応し、高解像度をストレスなく使用することができます。※USB AポートにUSB3.0機器を接続した場合、最大解像度が4K/30Hzまでとなります。
USB HDD/SSDなどの接続時に便利な、高速通信に対応したUSB3.0ポートを1口搭載。

ブラック質量(g)約30対応OSWindows、macOS、Android OS(スマートフォン)、iPad OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×69×H11対応機種映像出力に対応したUSB Type-Cポート搭載のノートPC、タブレット等、HDMIポート搭載の液晶モニター、モバイルモニター等、USB3.0対応のUSB機器(USB2.0機器もご使用いただけます)保証期間お買い上げ日より1年間ケーブル長(cm)15HDMI規格最大4K/60Hz(3840×2160/60Hz)USBUSB3.0(USB3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen1)、転送速度 :最大5Gbps※理論値、USB PD3.0準拠(最大100Wまで対応)内容量1本
注意
※本製品は必ず接続機器のUSB Type-Cポートに接続してください。USBハブなどを経由した場合や、変換アダプタを使用した場合は使用できません。
※接続機器側の形状によっては正常にお取り付けできない場合があります。
※本製品を使用中に発生したデータやプログラムの損失や機器の故障等につきましては、一切の保証はできかねます。
※本製品の使用による他の機器の故障、不具合につきましては、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は直ちに交換させていただきます。それ以上の責任はご容赦いただきますようお願いいたします。
※本製品の保証は日本国内のみで有効です。This warranty is valid only in Japan.
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44363946USA-PHA1
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする