曜日別特売

USB Type-CtoA変換アダプタ

USB Type-CtoA変換アダプタ - MCOUSB Type-CtoA変換アダプタ - MCOUSB Type-CtoA変換アダプタ - MCOUSB Type-CtoA変換アダプタ - MCOUSB Type-CtoA変換アダプタ - MCOUSB Type-CtoA変換アダプタ - MCOUSB Type-CtoA変換アダプタ - MCOUSB Type-CtoA変換アダプタ - MCO

USBケーブルに接続して、コネクタ形状を変換できるアダプタです。
USB A端子の機器をUSB Type-C搭載のパソコンやスマートフォンでご使用いただけます。
お手持ちのUSB A端子の機器を活用したい場合などにおすすめです。
USB3.2 Gen2対応でUSB A搭載PCに超高速データ転送できます。※接続機器、ケーブルがUSB3.2 Gen2に対応している必要があります。
最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送が可能です。
大容量ポータブルSSDのデータ転送などに最適です。
約高さ30mm×幅14mm×薄さ6mmのコンパクトサイズ。
重さも約4gしかないので、荷物になりせん。

ブラック規格USB3.2 Gen2(USB 10Gbps)準拠対応OSWindows、Mac OS、iPad OS、Android OS、Chrome OS ※OSのバージョンによっては使用できない場合があります。対応機種PC、ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット保証期間お買上げ日より6ヶ月 ※レシートなどの購入証明が必要です。オス形状USB Type-C(オス)メス形状USB A(メス)内容量1個
注意
※ポータブルHDD等、消費電力が高い機器は使用できない場合があります。
※本製品を使用するには端末側がホスト機能に対応している必要があります。
※本製品を使用中に発生したデータやプログラムの損失や機器の故障などにつきましては、一切の保証ができかねます。
※本製品はすべてのスマートフォン、タブレットでの組み合わせで使用できることを保証するものではございません。
※製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は、直ちに交換をさせて頂きます。それ以上の責任はご容赦頂きますようお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44363955USA-10G2
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする