ジョー・プリンス竹下
半回転取手
用途
建築、家具汎用、床下収納庫
付属品
M4なべ小ネジ2本、ブラケット1個
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ABS樹脂
取付板厚(mm)
12~16
許容荷重(N[kgf])
130(13.3)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44379739
H-360-CR
クロームメッキ+白色
¥
900
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
44379748
H-360-BR
ブラウン色塗装+白色
¥
900
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください