ELPA
玄関インターホン 電池式 簡単取替 配線距離150m
(1件のレビュー)
来客者の対応、通話・呼び出しができるので便利です。
既設の玄関インターホンと簡単に取り換えできます。
安心の電池寿命お知らせ機能付き。
仕様
(呼出方式)電子音(プルルルルル) ※玄関子機は鳴りません、(配線)2線式(無極性)
付属品
取付ネジ(Φ4×14mm)4本、スリーブ(Φ6.5×24mm)4本
質量(g)
(親機)約282(電池除く)、(玄関子機)約113
電源
単三形アルカリ乾電池×4本使用(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(親機)約76×220×67、(玄関子機)約79×108×38
電池寿命
約13ヶ月(1日10回20秒通話、音量大で使用) (※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。)
電源タイプ
電池式
通話方式
親機(電話形同時通話式)、玄関子機(スピーカ形同時通話式)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44379407
CDS-500
オープン
¥
3,419
¥
3,761
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください