曜日別特売

AJ1型 銅管接続ボールバルブ

AJ1型 銅管接続ボールバルブ - オンダ製作所AJ1型 銅管接続ボールバルブ - オンダ製作所

銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業不要。
火を使わないので、現場での作業が楽々です。

材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
※コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には必ずインサートスリーブを使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44535945AJ1-1213銅管Φ12.7×G1/2
2,590
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
44535954AJ1-1513銅管Φ15.88×G1/2
2,700
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする