オンダ製作所
AJ3型 銅管接続ボールバルブ
銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業不要。
火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-15~100
使用流体
冷温水・油・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
注意
※コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には必ずインサートスリーブを使用してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44535997
AJ3-09
銅管Φ9.52
¥
3,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44536006
AJ3-12
銅管Φ12.7
¥
3,140
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44536015
AJ3-15
銅管Φ15.88
¥
3,210
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材