オンダ製作所
AU1型ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管に便利です。ワンタッチ着脱式ハンドル。AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。AU1-13M-S、AU1-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-15~100
使用流体
冷温水・油・不凍液・エアー
最高許容圧力(MPa)
1
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L(mm)
寸法H(mm)
機能
最小内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44536024
AU1-13
R1/2×G1/2
49
45
-
10
¥
1,930
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44536040
AU1-13M
R1/2×G1/2
49
45
メッキ付
10
¥
2,030
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44536049
AU1-13M-S
R1/2×G1/2
49
45
メッキ付
10
¥
2,230
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44536058
AU1-20
R3/4×G3/4
53
46.5
-
12.5
¥
2,190
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44536067
AU1-20M
R3/4×G3/4
53
46.5
メッキ付
12.5
¥
2,290
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44536076
AU1-20M-S
R3/4×G3/4
53
46.5
メッキ付
12.5
¥
2,490
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材