オンダ製作所
AU3型ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管に便利です。ワンタッチ着脱式ハンドル。AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。日本水道協会認証登録品。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-15~100
使用流体
冷温水・油・不凍液・エアー
最高許容圧力(MPa)
1
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44536085
AU3-13M-S
Rc1/2×G1/2
¥
2,290
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44536094
AU3-20M-S
Rc3/4×G3/4
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材