AU6型ボールバルブ

AU6型ボールバルブ - オンダ製作所AU6型ボールバルブ - オンダ製作所

エコキュートなど給湯器配管に便利です。ワンタッチ着脱式ハンドル。AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。日本水道協会認証登録品。

材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44536110AU6-13M-SR1/2×G1/2
3,060
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
44536119AU6-20M-SR3/4×G3/4
3,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする