曜日別特売

F2型黄銅ボールバルブ スタンダードボア コンパクトタイプ Tハンドル

F2型黄銅ボールバルブ  スタンダードボア コンパクトタイプ Tハンドル - オンダ製作所F2型黄銅ボールバルブ  スタンダードボア コンパクトタイプ Tハンドル - オンダ製作所

スタンダードボア設計の黄銅製ボールバルブ。
面間寸法が短いコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。
Rc1/2~2インチまで豊富なサイズラインナップを取り揃えています。

材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
※Rcねじはオンダ製作所の規定寸法であり、基準径位置が浅めでねじ長さが短い設計になっています。
※相手おねじはRねじが接続可能です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44536128F2-T1515Rc1/2
2,890
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
44536137F2-T2020Rc3/4
3,370
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
44536146F2-T2525Rc1
4,370
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44536155F2-T3232Rc1 1/4
6,070
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
44536164F2-T4040Rc1 1/2
8,370
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
44536180F2-T5050Rc2
10,670
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする