オンダ製作所
FF型黄銅ボールバルブ フルボア RoHS指令対応
RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。
材質(本体)
黄銅
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)
2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44536189
G-FF-08
8
Rc1/4
¥
3,380
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44536198
G-FF-10
10
Rc3/8
¥
3,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44536207
G-FF-15
15
Rc1/2
¥
4,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44536216
G-FF-20
20
Rc3/4
¥
4,760
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44536225
G-FF-25
25
Rc1
¥
6,340
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材