FF型黄銅ボールバルブ フルボア RoHS指令対応

FF型黄銅ボールバルブ  フルボア RoHS指令対応 - オンダ製作所FF型黄銅ボールバルブ  フルボア RoHS指令対応 - オンダ製作所

RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。

材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)RoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44536234G-FF-T088Rc1/4
3,380
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
44536250G-FF-T1010Rc3/8
3,670
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
44536259G-FF-T1515Rc1/2
4,070
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44536268G-FF-T2020Rc3/4
4,760
3,398
3,738(税込)
当日出荷
44536277G-FF-T2525Rc1
6,340
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする