オンダ製作所
FS型 黄銅ボールバルブ レデューストボア RoHS指令対応
RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。レデューストボア設計の黄銅製ボールバルブです
材質(本体)
黄銅
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)
4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44536286
G-FS-08
8
Rc1/4
¥
2,730
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44536295
G-FS-10
10
Rc3/8
¥
3,340
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44536304
G-FS-15
15
Rc1/2
¥
3,730
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44536320
G-FS-20
20
Rc3/4
¥
4,810
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44536329
G-FS-25
25
Rc1
¥
6,730
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材