曜日別特売

FS型 黄銅ボールバルブ レデューストボア RoHS指令対応

FS型 黄銅ボールバルブ  レデューストボア RoHS指令対応 - オンダ製作所FS型 黄銅ボールバルブ  レデューストボア RoHS指令対応 - オンダ製作所

RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。レデューストボア設計の黄銅製ボールバルブです

材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)RoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44536338G-FS-T088Rc1/4
2,730
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
44536347G-FS-T1010Rc3/8
3,340
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
44536356G-FS-T1515Rc1/2
3,730
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
44536365G-FS-T2020Rc3/4
4,810
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
44536374G-FS-T2525Rc1
6,730
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする