曜日別特売

アングルミニチュアバルブ Rねじ×ストレート

アングルミニチュアバルブ Rねじ×ストレート - オンダ製作所アングルミニチュアバルブ Rねじ×ストレート - オンダ製作所アングルミニチュアバルブ Rねじ×ストレート - オンダ製作所

ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。

形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80接続方式Rねじ×ストレート使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
※仕様の最高許容圧力1.0MPaは、SHUT時の値です。流水方向にご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
寸法L(mm)
呼び径
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44536390OMV-500-1樹脂ハンドル183/8-3/831.5
1,310
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44536399OMV-500-3黄銅ハンドル181/8-1/829.5
1,400
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
44536408OMV-550-1樹脂ハンドル201/2-1/231.5
1,310
889
978(税込)
当日出荷
44536417OMV-550-3黄銅ハンドル201/4-1/429.5
1,400
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする