オンダ製作所
アングルミニチュアバルブ Rねじ×タケノコ
ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-10~80
寸法L(mm)
18
使用流体
冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
注意
※仕様の最高許容圧力1.0MPaは、SHUT時の値です。流水方向にご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
呼び径
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44536426
OMV-505-1
樹脂ハンドル
IN側:R1/8、OUT側:Φ7(タケノコ)
31.5
¥
1,390
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44536435
OMV-505-3
黄銅ハンドル
IN側:R1/8、OUT側:Φ7(タケノコ)
29.5
¥
1,480
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44536444
OMV-502-1
樹脂ハンドル
IN側:R1/8、OUT側:Φ8(タケノコ)
31.5
¥
1,390
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44536460
OMV-502-3
黄銅ハンドル
IN側:R1/8、OUT側:Φ8(タケノコ)
29.5
¥
1,480
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材