オンダ製作所
アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rcねじ
ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-10~80
寸法L(mm)
20
使用流体
冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
注意
流水方向にご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
呼び径
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44536469
OMV-620-1
樹脂ハンドル
IN側:R1/8、OUT側:Rc1/8
31.5
¥
1,310
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44536478
OMV-620-3
黄銅ハンドル
IN側:R1/8、OUT側:Rc1/8
29.5
¥
1,400
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44536487
OMV-630-1
樹脂ハンドル
IN側:R1/4、OUT側:Rc1/8
31.5
¥
1,310
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44536496
OMV-630-3
黄銅ハンドル
IN側:R1/4、OUT側:Rc1/8
29.5
¥
1,400
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材