オンダ製作所
アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-10~80
寸法L(mm)
32
呼び径
Φ8銅管用(R1/4ねじ)
使用流体
冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
注意
流水方向にご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
備考
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44536530
OMV-651-1
Φ8銅管用
樹脂ハンドル
Φ8スリーブ(OMV-202B)、フレアーナット(OMV-102A)
¥
1,590
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44536539
OMV-651-3
Φ8銅管用
黄銅ハンドル
Φ8スリーブ(OMV-202B)、フレアーナット(OMV-102A)
¥
1,680
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材