オンダ製作所
アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー
ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品
ホースニップル(TR-001B)、フレアーナット(OMV-102A)
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-10~80
寸法L(mm)
51
呼び径
IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:ゴムホース用(Φ7.2タケノコ)
使用流体
冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
注意
※仕様の最高許容圧力1.0MPaは、SHUT時の値です。流水方向にご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
備考
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44536609
OMV-662-1
樹脂ハンドル
31.5
¥
1,690
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44536618
OMV-662-3
黄銅ハンドル
29.5
¥
1,780
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材