曜日別特売

ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ

ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ - オンダ製作所ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ - オンダ製作所ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ - オンダ製作所ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ - オンダ製作所ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ - オンダ製作所

Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。

付属品Φ8スリーブ(OMV-202B)、フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)49.5呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
備考
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44536670OMV-751-1樹脂ハンドル34
1,590
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
44536679OMV-751-3黄銅ハンドル32
1,680
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする