曜日別特売

S3型 銅管接続ボールバルブ(ソルダーボールバルブ)

S3型 銅管接続ボールバルブ(ソルダーボールバルブ) - オンダ製作所S3型 銅管接続ボールバルブ(ソルダーボールバルブ) - オンダ製作所

コンパクトですから配管スペースを取りません。銅管を直接ロウ付けできて便利です。ハンドルが無いため、楽に配管保温工事ができ、使用中の誤操作も防げます。開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。

材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44538167S3-1213銅管Φ12.7×R1/2
3,340
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
44538176S3-1513銅管Φ15.88×R1/2
3,560
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
44538185S3-2220銅管Φ22.22×R3/4
4,380
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする