曜日別特売

横型スタンドパック SP35

横型スタンドパック SP35 - 精工横型スタンドパック SP35 - 精工横型スタンドパック SP35 - 精工横型スタンドパック SP35 - 精工横型スタンドパック SP35 - 精工

プラスチック使用量を削減した【薄包(はくほう)】シリーズ
一般的なスタンドパックの厚みと比べ、薄肉化によりプラスチック使用量および二酸化炭素の排出量の低減に寄与します。
横に長い無地のスタンドパックなので、りんごなどやや大きめの果物や野菜も綺麗に陳列できます。
表面と裏面にそれぞれ4つの穴を開けているので通気性が良く、カビが生えにくいです。
プラマーク入り。

材質OPP防曇厚さ#35穴数4内容量1袋(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4453930541213123002.52230×140GZ45
オープン
849
934(税込)
当日出荷
4453931441213124003.31270×160GZ45
オープン
969
1,066(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする