阪口製作所
中型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付
(1件のレビュー)
火口3本付です。
全長(mm)
470
質量(g)
635
切断能力(mm)
1~30
使用ガス
アセチレン
ガス圧力(MPa)
可燃性:0.02
ガス消費量(L/h)
予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300
酸素圧力(MPa)
0.2~0.3
火口番号
NO.1、2、3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44644454
CT-01S
¥
23,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
切断器と溶接器の点火と火炎の調整及び消火の手順
参考になった
参考になった