曜日別特売

内蔵SSD WD Blue(2.5インチ)

内蔵SSD WD Blue(2.5インチ) - Western Digital(ウエスタンデジタル)

PCをアップグレードして、制作の限界を押し広げましょう。プロフェッショナル、クリエーター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエーターや編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis®; True ImageTM for Western Digital3バックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。
最大560MB/秒の読み出し速度を発揮するこの高速SATA SSDは、パフォーマンスを強化し、ワークロードを高速化できるので、制作に集中して生産性を向上させることができます。
高価な最新のデスクトップを購入する必要はありません。最大4TBの大容量、高耐久性に加え、低消費電力で充電の頻度を減らし、HDDと比較して振動を抑えたWD Blue SA510 SATA SSDは、パワフルなPCアップグレードに最適なドライブです。
付属のAcronis True Image for Western Digitalソフトウェアで、パソコンのすべてのハードディスクドライブをWD Blue SA510ドライブに複製できます。この使いやすく効率的なソフトウェアは、ランサムウェアに対するAIベースの保護を提供し、さまざまな攻撃からデータを守ります。
メール送信するにはサイズが大きすぎる場合でも、数回クリックするだけで最大100GBのファイルを簡単に共有できます。カスタムブランディング、電子透かし、パスワード、有効期限をDropbox®; Professionalで共有するコンテンツに追加して、顧客を満足させましょう。
ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardを使用すると、ドライブの健全性、温度、使用可能なスペース、ファームウェアのバージョンなどを監視できるので、安心してプロジェクトに集中できます。
WD Blue SA510 SATA SSDは幅広いPCスロットと互換性があり、多数の旧型のマシンのスロットにも対応します。
最大560MB/秒の読み出し速度でアップグレード(500GBおよび4TBモデル)
高耐久性と最大4TBの大容量でPCをアップグレード
Acronis True Image for Western Digitalでハードディスクドライブを複製
WD Blue SA510を購入すると3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用可能
ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardでドライブの健全性を監視
2.5インチおよびM.2フォームファクターで幅広い互換性を確保

仕様フォームファクター:2.5in 7mm、シーケンシャル読み出しパフォーマンス:560MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:520MB/s、ランダム読み出し:最大870004KB IOPS、ランダム書き込み:最大830004KB IOPSサイズ2.5inch使用温度範囲(℃)0~70シリーズWD Blue寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7商品番号WDS200T3B0A(JAN 718037884660)インターフェースSATA III 6Gb/s保証期間5年間の製品保証質量(g/m2)34.6衝撃FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco耐久性500TBW保管温度範囲(℃)‐55~85RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44575897WDS200T3B0A
オープン
199,800
219,780(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする